Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS - 2301545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673055509
Réf. Sonepar
00553305550
Réf. Fournisseur
2301545
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23