Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 2301341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673035891
Réf. Sonepar
00553003615
Réf. Fournisseur
2301341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


