Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 2301342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673035907
Réf. Sonepar
00553003616
Réf. Fournisseur
2301342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR