Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS - 2302935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673055653
Réf. Sonepar
00553305565
Réf. Fournisseur
2302935
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23