Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 2302955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673055714
Réf. Sonepar
00553305571
Réf. Fournisseur
2302955
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23