Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 2302852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673055615
Réf. Sonepar
00553305561
Réf. Fournisseur
2302852
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
37


