Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 2383852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 4696...4696 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673054205
Réf. Sonepar
00553305420
Réf. Fournisseur
2383852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
4696...4696 lm
Les Atouts de l'article:


