Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS - 2383955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673053765
Réf. Sonepar
00553305376
Réf. Fournisseur
2383955
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS