Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 2383941

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053710

Réf. Sonepar

00553305371

Réf. Fournisseur

2383941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2383941

De la gamme de produit : Projecteurs leds