Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 2383942

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673053727

Réf. Sonepar

00553305372

Réf. Fournisseur

2383942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR