Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC - 2384131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673054045
Réf. Sonepar
00553305404
Réf. Fournisseur
2384131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 37° BLANC


