Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR - 2384132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673054052
Réf. Sonepar
00553305405
Réf. Fournisseur
2384132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 37° NOIR