Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 2384155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673054120
Réf. Sonepar
00553305412
Réf. Fournisseur
2384155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris