Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR - 2384242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673054533
Réf. Sonepar
00553305453
Réf. Fournisseur
2384242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


