Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR - 2384142

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673054083

Réf. Sonepar

00553305408

Réf. Fournisseur

2384142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR