Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC - 2384751

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053833

Réf. Sonepar

00553305383

Réf. Fournisseur

2384751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC