Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 2352051

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051402

Réf. Sonepar

00553305140

Réf. Fournisseur

2352051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352051

De la gamme de produit : Projecteurs leds