Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC - 2351951

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050955

Réf. Sonepar

00553305095

Réf. Fournisseur

2351951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC