Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 2351952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673050962
Réf. Sonepar
00553305096
Réf. Fournisseur
2351952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


