Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC - 2352141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673051822
Réf. Sonepar
00553305182
Réf. Fournisseur
2352141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


