Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 2351942

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673050931

Réf. Sonepar

00553305093

Réf. Fournisseur

2351942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR