Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 2352832

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051440

Réf. Sonepar

00553305144

Réf. Fournisseur

2352832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352832

De la gamme de produit : Projecteurs leds