Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 23° BLANC - 2352941

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051914

Réf. Sonepar

00553305191

Réf. Fournisseur

2352941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352941

De la gamme de produit : Projecteurs leds