Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS - 2353935

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051181

Réf. Sonepar

00553305118

Réf. Fournisseur

2353935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2353935

De la gamme de produit : Projecteurs leds