Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 2353942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673051204
Réf. Sonepar
00553305120
Réf. Fournisseur
2353942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


