Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR - 2353842

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051655

Réf. Sonepar

00553305165

Réf. Fournisseur

2353842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2353842

De la gamme de produit : Projecteurs leds