Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC - 2354231

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051976

Réf. Sonepar

00553305197

Réf. Fournisseur

2354231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354231

De la gamme de produit : Projecteurs leds