Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC - 2354031

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051075

Réf. Sonepar

00553305107

Réf. Fournisseur

2354031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354031

De la gamme de produit : Projecteurs leds