Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR - 2354252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673052041
Réf. Sonepar
00553305204
Réf. Fournisseur
2354252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: