Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 2354531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673052157
Réf. Sonepar
00553305215
Réf. Fournisseur
2354531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC