Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC - 2354751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673051310
Réf. Sonepar
00553305131
Réf. Fournisseur
2354751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC