Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC - 2301851

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673056056

Réf. Sonepar

00553305605

Réf. Fournisseur

2301851

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

couleur de la lumière:

blanc

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC