Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR - 2301852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673056063
Réf. Sonepar
00553305606
Réf. Fournisseur
2301852
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23