Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS - 2301655

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673055806

Réf. Sonepar

00553305580

Réf. Fournisseur

2301655

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 49° GRIS