Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC - 2301841

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056025

Réf. Sonepar

00553305602

Réf. Fournisseur

2301841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC