Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 2303231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673056179
Réf. Sonepar
00553305617
Réf. Fournisseur
2303231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23