Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 2303251

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056230

Réf. Sonepar

00553305623

Réf. Fournisseur

2303251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

couleur de la lumière:

blanc

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC