Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 2303151

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673056148

Réf. Sonepar

00553305614

Réf. Fournisseur

2303151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

37

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC