Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 2303055

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055899

Réf. Sonepar

00553305589

Réf. Fournisseur

2303055

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS