Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS - 2303045

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055868

Réf. Sonepar

00553305586

Réf. Fournisseur

2303045

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS