Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS - 231BC25

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055059

Réf. Sonepar

00553305505

Réf. Fournisseur

231BC25

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

2904...2904 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 231BC25

De la gamme de produit : Projecteurs leds