Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° NOIR - 231PO22

CopieCopie
Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673055134

Réf. Sonepar

00553305513

Réf. Fournisseur

231PO22

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

flux lumineux:

4218...4218 lm

ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° NOIR