Cubispot - ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° BLANC - 231TE21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673055219
Réf. Sonepar
00553305521
Réf. Fournisseur
231TE21
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
ALBA PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° BLANC


