Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 2321951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673058548
Réf. Sonepar
00553305854
Réf. Fournisseur
2321951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


