Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR - 2323042

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673059002

Réf. Sonepar

00553305900

Réf. Fournisseur

2323042

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR