Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 2323945

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058807

Réf. Sonepar

00553305880

Réf. Fournisseur

2323945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2323945

De la gamme de produit : Projecteurs leds