Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° GRIS - 2324035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673058685
Réf. Sonepar
00553305868
Réf. Fournisseur
2324035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° GRIS