Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 2324042

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058708

Réf. Sonepar

00553305870

Réf. Fournisseur

2324042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2324042

De la gamme de produit : Projecteurs leds