Cubispot - ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 2324742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673058852
Réf. Sonepar
00553305885
Réf. Fournisseur
2324742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


