Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 2282042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673056391
Réf. Sonepar
00553305639
Réf. Fournisseur
2282042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


